オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
カポリツインW セパレート被覆付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
73982914
品番
PEX10CT-PTW10-20F
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
外径(Φmm)
13
材質
PEX
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
80以下
使用圧力(MPa)
0.25以下
寸法D(Φmm)
35
呼び径(A)
10
被覆厚さ(mm)
10
注意
※直射日光の当たる場所での使用の際は遮光処理を施して下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類