曜日別特売
FF-T08C FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所 73983115

FF-T08C FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所 73983115
FF-T08C FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所 73983115

FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード73983115品番FF-T08C
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

呼び径(A)8呼び径(B)Rc1/4オレンジ材質(本体)黄銅寸法H(mm)25.5寸法L1(mm)44寸法L2(mm)38使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)8許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする