オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73983133
品番
FF-T15C
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
Rc1/2
色
オレンジ
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
65
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
15.5
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材