曜日別特売
AE7-13 AE7型 ボールバルブ オンダ製作所 73983885

AE7-13 AE7型 ボールバルブ オンダ製作所 73983885
AE7-13 AE7型 ボールバルブ オンダ製作所 73983885

AE7型 ボールバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73983885品番AE7-13
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径G1/2寸法H(mm)45使用流体冷温水・不凍液・油・エアー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73983885
2025-05-24
用途: 給水管の増設
その他業種

G1/2というネジ規格は脱着が用意で重宝しています。だんだん値上がりしてきたのが辛いところではありますがセールのときに買ってます。

対象商品 : 73983885
2024-07-26
用途: このタイプが売ってない。
加藤厨房設備建設業・工事業

オスどうしのボールバルブで、片側フレキナット対応、もう一方はソケット用テーパネジのタイプの物なら管材屋やホームセンタ―で購入出来ますが、左右両方共フレキナット対応のボールバルブがあることも知りませんでした。やつと欲しかったタイプのボールバルブに巡り合いました。フレキ管とフレキ管に簡単に割り込み、ボールバルブを取り付け出来るので作業効率があがりそうです。

対象商品 : 39237538
2022-05-07
用途: 浄水器を設置
卸売・小売業

このバルブはどこ探してもありませんでしたが、ここで見つかり非常に助かりました。水漏れもなくとても安心できるものでした。いろいろな種類を取り扱ってくれてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする