オンダ製作所
AE11型 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
67.5
63
67.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73983919
品番
AE11-20M-S
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
呼び径
Rc3/4×G3/4
仕様
日本水道協会認証登録品
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
寸法L(mm)
67.5
寸法H(mm)
46.5
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材