曜日別特売
M2-0608 M2型 フリーボール オンダ製作所 73984016

M2-0608 M2型 フリーボール オンダ製作所 73984016
M2-0608 M2型 フリーボール オンダ製作所 73984016

M2型 フリーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)51
呼び径Rc1/8×R1/4
内容量1個注文コード73984016品番M2-0608
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

呼び径Rc1/8×R1/4材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51寸法H(mm)29使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする