オンダ製作所
M3型 フリーボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
51
49
51
53
56
59
呼び径
R1/4×R1/8
R1/8
R1/4×R1/8
R1/4
R3/8×R1/4
R3/8
R1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73984043
品番
M3-0806
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
呼び径
R1/4×R1/8
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
29
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
6
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材