オンダ製作所
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
47.5
45.5
47.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73984077
品番
MR4-10M
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
圧力計の取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
呼び径
G3/8
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
47.5
寸法H(mm)
32
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
7.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材