SFH型 ステンレスヘッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73984208 品番 SFH-2003
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。

呼び径Rc3/4×2口・Rc1/2×3口 寸法L(mm)160 分岐数3 材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用温度範囲(℃)-20〜220 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)20×15 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする