オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFH型 ステンレスヘッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73984217
品番
SFH-2004
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
呼び径
Rc3/4×2口・Rc1/2×4口
寸法L(mm)
210
分岐数
4
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ヘッダー
使用温度範囲(℃)
-20〜220
ねじの種類
Rc
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
20×15
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※溶接できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材