オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73984409 品番OF-70LVA
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。

使用温度範囲(℃)-20〜60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73984409
2023-11-11
用途:
古い灯油タンクのストレーナーの詰まりと漏れ

古い灯油タンクなのですが、内部は綺麗だし丸ごと交換はいい値段するので、ストレーナーだけ交換してみました。なかなか、これが単体で販売してると思われないみたいで、交換してあげて灯油の出が良くなったと喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする