OF-50SH OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所 73984463 OF-50SH OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所 73984463

OF-50S型 オイルストレーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73984463 品番 OF-50SH
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。

材質(カップ部)ADC12 材質(フィルター)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高許容圧力(MPa)0.1 使用流体A重油、JIS1号灯油
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする