オイルストレーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73984497 品番OF-30SGA
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。

使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)ZDC2
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73984497
2024-06-09
用途:
灯油タンク

古い灯油タンクのフィルター交換で同じ物を探していて、コ・ス・パよく購入できました。全く同じサイズで交換できました。

対象商品:
73984497
2022-08-17
用途:
燃焼を安定させるため、灯油給湯器への給油ラインに挿入

シンプル小型で様々な接続が可能なので汎用性が高く価格もストレーナーフィルターもついているので割安感が高かった。灯油ラインはゴミが入りやすく頻繁なメンテが必須なので、予備で複数購入して備えておきたいと思った。

対象商品:
73984497
2022-04-18
用途:
石油暖房機の灯油フイルター
阿久沢電気 様 (卸売・小売業)

小型でつかいやすいです 金属製なので雑に扱っても割れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする