Zebra Technologies
Zebra Technologiesの バーコードリーダー
Zebra Technologiesの 二次元バーコードリーダー
DS2208 黒色 USB インタフェースセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73984689
品番
DS2208-USB-B-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
USB
読取方式
レーザー
質量(g)
161.6
幅(mm)
66
長さ(mm)
165
高さ(mm)
99