Zebra Technologies
Zebra Technologiesの バーコードリーダー
Zebra Technologiesの 二次元バーコードリーダー
DS2278 黒色(本体のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73984725
品番
DS2278AC-USB-B-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
USB
読取方式
レーザー
質量(g)
214
幅(mm)
66
長さ(mm)
175
高さ(mm)
90