DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットA01-V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987184
品番
A01-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベンチレーション付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
335
種類
アメリカン
内装
HA1
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用