DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットA01-V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987236
品番
A01-V
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベンチレーション付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
紺
質量(g)
335
種類
アメリカン
内装
HA1
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用