DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-CV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987699
品番
SYA-CV HA2E-SYAV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ベンチレーション付
色
白/グリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜60
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
380
内装
HA2
衝撃吸収ライナー
あり(SYVA)