DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987866
品番
SYA-X型X2E式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカースタンダード品。
種類
アメリカン
色
グリーン
ひもタイプ
ワンタッチ式
材質
ABS樹脂
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
360
内装
X2
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用