DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアグリーン
衝撃吸収ライナー
なし
内装
X2
注文コード
73987875
品番
SYA-X型X2E式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
色・衝撃吸収ライナー・内装
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メーカースタンダード品。
種類
アメリカン
色
ピュアグリーン
ひもタイプ
ワンタッチ式
材質
ABS樹脂
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
360
内装
X2
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用