DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987936
品番
SYA-X型X2E-SYA式
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカースタンダード品。
色
レッド
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
375
内装
X2
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
あり(SYA)