DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988198
品番
SYA-WV型SYE-K6式
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
強力なベンチレーション機能タイプ。
色
レッド
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59.5
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
425
内装
SY
衝撃吸収ライナー
あり(K6)