DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
衝撃吸収ライナー
あり(K6)
内装
SY
注文コード
73988216
品番
SYA-WV型SYE-K6式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・衝撃吸収ライナー・内装
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強力なベンチレーション機能タイプ。
色
ライトグレー
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59.5
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
425
内装
SY
衝撃吸収ライナー
あり(K6)