DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットMPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988426
品番
MPA型PXE-MP式
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
定番のMPスタイルのABSバージョン
色
黄
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜58
種類
MP型
質量(g)
420
内装
PX
衝撃吸収ライナー
あり(MP)