DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYF-V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988803
品番
SYF-V型SYF-P式V
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベンチレーション付
色
グリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜58.5
種類
アメリカン
質量(g)
340
内装
SYF
衝撃吸収ライナー
なし