※セット内容

空調ベスト(R) フルセット

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73989607 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。

適応身長(cm)160〜170 ホワイト セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 サイズM-L 厚さ(mm)(ファン)43 種別ベスト 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 直径(Φmm)(ファン)103 連続使用時間(時間)強:約10、中:約13、弱:約18 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 穴径(Φmm)90(ジャンパーの服) 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 質量(g)(ファン1個)約102、(ケーブル1本)約38、(バッテリー1台)180 用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前にパッケージに印刷されている取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。
※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。
※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。
※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。
※柔軟剤禁止、無蛍光洗剤使用・アイロン禁止・摩擦汚染注意。
※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分をしっかり下して、はめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※バッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※長期保管する際は、15℃〜25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。
※夏場の社内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。
※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。
※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
凱onotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73989607 - 65523624 20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 1セット 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
屋外作業時
株式会社柏木ステンレス 様

初めての購入です。
屋外での現場作業時に使用しました。
バッテリーも一日もってくれました。
今後も使います。

1人が参考にしています
対象商品:
12802434
2025-06-07
用途:
冷房がない工場内作業
菅沼製作所 様 (製造業)

バッテリーが滑りやすく落としやすいのでメッシュの袋に入れた。落とすと故障の原因ともなるので重視したい。
ジッパーの動きも少し良くない価格からいえば概ね良好です。

3人が参考にしています
2025-06-25
用途:
工場内作業
有限会社樽徳容器部 様 (製造業)

3セット購入しました。本日コントローラーのみ壊れたようで動きません。交換お願いします。

3人が参考にしています
2025-07-24
用途:
訪問介護
ソレイユ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

届いた商品の裏地に大きなほつれがあり、返品するには時間がなく使っています。
それ以外は順調に使えてます。

対象商品:
12802434
2024-11-15
用途:
農作業
あげはり農園 様 (農・林・水産業)

ファンの装着部分がメッシュポケット仕様になって、以前の丸穴タイプだと使用しているうちに外れてしまうことがあったので改良されている。

バッテリーの容量も満足。

3人が参考にしています
2024-09-21
用途:
夏場の屋外
ピデスアート 様 (製造業)

長袖を購入しようと思ってましたが
着やすい半袖を購入しました。
音は屋内に入った時やや気になりますが風量もバッテリーの持ちもなかなかだと思います。

2024-10-31
用途:
アウトドアに使用(釣り・登山等)
その他業種

アウトドアで使っていますが、とても軽くて良い感じです。

対象商品:
73989625
2024-07-03
用途:
屋内での作業用
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

空調服は初めてなので比較になりませんが、1万円でこのコスパならよいと思う。綿のツナギ服には効果が低いです。夏用の作業服の場合には背中と脇が涼しくてよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バッテリーのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-05-17
質問:
ファンはどのように清掃すれば良いでしょうか。
回答:
分解は不可となります。
エアダスターにて吹いていただくか、綿棒等で拭き取ってください。
1人が参考にしています
2024-05-17

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする