PCLNR2020H0904-CHP-N 外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ 73989948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR2020H0904-CHP-N 外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ 73989948
PCLNR2020H0904-CHP-N 外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ 73989948

外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手右勝手注文コード73989948品番PCLNR2020H0904-CHP-N
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手右勝手形状その他B20.0H20.0寸法LF(mm)100.00仕様CSP:With coolant hole記号マスターインサート:CNMG090408EコーナーR(mm)80寸法LH(mm)25.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25.00寸法HF(mm)20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする