※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左勝手
注文コード
73989975
品番
PCLNL2525K0904-CHP-N
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
形状
その他
B
25.0
H
25.0
寸法LF(mm)
125.00
仕様
CSP:With coolant hole
記号
マスターインサート:CNMG090408E
コーナーR(mm)
80
寸法LH(mm)
25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32.00
寸法HF(mm)
25.0