ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73990063 品番C-295N-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。

用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)134 適合板厚(mm)0.7〜1.0 ロックダイヤル式
注意
※内部に油やグリスは注油しないでください。
※故障の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
※施錠後は確実に鍵がかかっているかご確認ください。
※暗証番号が不明な場合はマスターキーで解錠後、サーチバーで設定した番号を検索できます。
(マスターキー・サーチバーは管理会社向けオプション品です。お問合せください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする