※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-440-0-TAK80-Brown 鍵違い 非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン) 73990079 C-440-0-TAK80-Brown 鍵違い 非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン) 73990079

非常用電源キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73990079 品番 C-440-0-TAK80-Brown 鍵違い
販売価格(税込) ¥17,697
販売価格(税別)
16,088

重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
優れた防水・防塵仕様です。
錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。
また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。

用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護 仕様鍵違い 材質亜鉛合金(ZDC) ブラウン 質量(g)1012 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
注意
※マスターシステムなど、事前にキープランのお打合せが必要な場合はお問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする