バックルベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73990517 品番 CP-992N-A-25-1000
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

樹脂製の軽量バックルベルトです。

用途荷物の固定に 材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP) ブラック 質量(g)32 寸法L(mm)1000
注意
※重量物の固定は使用しないでください。
※ラッシングシステムをご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
バイクカバーの縛りに使ってます
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

バイクカバーの縛りに使ってますが、バックルなのではめやすい
長さ調整もしやすかった

2025-04-23
用途:
バイクの荷物固定
教育・研究機関

しっかりと固定することができ、緩むことがありません。走行中も安心です。

対象商品:
73990544
2024-06-16
用途:
ズボンのベルトに使ってます
教育・研究機関

普通のベルトだとバックル部分の金属がお腹に当たってとても気になるのですが、これだとその違和感がなくなるのでとても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
73990517
2023-02-16
用途:
自転車転倒防止

車庫内の自転車転倒防止のために購入。
壁に取り付けたハンガーユニットとセットで使用します。

1人が参考にしています
2022-07-08
用途:
エプロンのベルト代わり
その他業種

ベルトの長さがちょうどよくて、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする