TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
コーナーバンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73990666
品番
C-30-CBN-30-30
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途
配電盤・分電盤・キャビネット
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
グレー
質量(g)
10
推奨ねじ
十字穴付トラスねじ(M3)
注意
※取付け用ねじは付属しておりません。