TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73990684
品番
C-1934-2
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
吸着力(N)
26
用途
キャビネット
材質
マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17
表面処理
ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
注意
※皿ねじの取付け時はパネルの取付け穴に面取り加工を行ってください。