TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
非常押ボタン窓枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73990973
品番
C-164-D-36
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途
配電盤、制御盤などの消火器差込口
材質
枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)
適合板厚(mm)
1.6〜2.3
防水性
IPX4(試験値)
パネル穴径(Φmm)
36