エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 自動車用カプラ
カプラー3極(ロック付 250型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73991016
品番
3355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
細端子使用でコンパクト
3本の配線コードをまとめて接続
ロック付きで安心
モノタロウではこんなお得な商品も!
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
用途
配線コードの接続に
タイプ
オス・メス(セット)
極数
3
コード
AV(S)0.5〜2sq
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。