ダブルコード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(6m) 注文コード 73991199 品番 3459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

赤黒 長さ(m)6 太さ(sq)0.5 使用可能電力DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下 周囲温度(℃)70(許容電流算出) 用途自動車用配線コードとして 導体最高許容温度(℃)80
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73991183
2025-12-28
用途:
自作照明
製造業

自作照明の配線に使用。
赤黒にしようかと思いましたが配線が見えてしまう部分なので白黒にして正解でした。

対象商品:
73991165
2025-02-23
用途:
車のLEDライト取り付け時
建設業・工事業

0.5sqでも細いかなと思いきや、0.2sqで充分です。接続は気を使いますけどね。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
受信機の配線用
製造業

受信機の電源入力用に使用しました。
ホームセンターに0.5が無く注文しました。

2025-05-02
用途:
弱電配線用
製造業

量販店では、0.5の扱いが無く、困っていましたが良いのが見つかり
助かりました。
リボンに巻かれており、使い易いと思います。

2025-05-03
用途:
12V駆動の非常灯の配線
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

電線の価格が最近高騰していますが
この商品は比較的低価格で
またメーカーも信頼できるので助かりました

2024-11-20
用途:
自動車の整備作業

リピート買いさせて頂いています。リーズナブルな価格で購入できて本当に助かっています。今後とよろしくお願い致します。

2024-10-10
用途:
LED配線の延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

白ライン入りのダブルコードで、配線延長した際の極性見極めが確実です。
今時の電装品に多い、いわゆる「細線」ですので工具箱に入っていると色々使えます。

対象商品:
73991208
2025-01-06
用途:
配線作業に
建設業・工事業

電装品など取り付ける為に購入しました。
モノタロウブランドで同じくらいの長さで販売してもらえればありがたいのですが、物凄く長い商品しかないので残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする