配線コード

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(6m) 注文コード 73991497 品番 3451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)6 太さ(sq)0.2相当(AWG24) 使用可能電力DC12V車・30W以下/DC24V車・60W以下 周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
車の配線を引くのに
サービス業

車に附属品を装着するのに配線が足りないので購入です、エーモンの配線は車を弄る時から長い事使用しているので信用使用です、今まで使用して来てエーモンの配線でトラブルは一度も有りません、今回も信用買いです。

対象商品:
73991646
2024-12-04
用途:
電装改修
有限会社平井電設 様

メジャー品なだけに問題ありません。プラのリールに巻き付けてあってゴミが増えるだけなので、モノタロウブランド出しているシリーズに2sqの単心コードも出してほしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
73991594
2024-12-25
用途:
車の配線
製造業

整備には必需品。
長さも選べて使えるから嵩張らず良い

対象商品:
73991603
2024-10-14
用途:
バイク、車の配線
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

全く問題有りません。量販店店舗では値上げが凄いので助かります。またリピします。

対象商品:
73991558
2024-09-25
用途:
自家用車 マーカーランプ用
株式会社アネビー 様 (その他業種)

品質はもちろん折紙付きで何の問題もありませんでした。

対象商品:
73991619
2023-09-17
用途:
自動車の配線作業
その他業種

自動車のナビ、ドライブレコーダ、モニター取付のために使用。とても使いやすく重宝しました。使用後のケーブルはぷらぷらするので、配線の固定するものがあるといいですね。価格、品質は問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
73991558
2023-11-06
用途:
自動車電装品の配線作業
その他業種

安定のエーモン工業製配線コードです。ストックして使いたいだけその都度使用ができるのがありがたいです。青線のラインナップが多色並みに増やしてくれるとさらに助かります。

対象商品:
73991585
2023-10-20
用途:
ホーン 取付

大電力を必要とするホーン取り付けに購入しました。 細線と交換致した所 音量が増大されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする