配線チューブホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73991689 品番3434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単

内径(Φmm)5
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73991689
2023-12-03
用途:
車内配線の整理
サービス業

5mmを購入。素材が硬いので内径ギリギリのケーブルは相当無理に押し込まないと入りません。もう少し柔軟な素材だといいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
73991698
2023-08-18
用途:
コルゲートチューブ止め
金融・保険業

細いケーブルを10mmのコルゲートチューブに押し込んで、コルゲートチューブを止める為に使っています。良い形なので、見た目スッキリ。Φ30mmとか、太いのがあればいいな、と思いました。需用無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする