3435 配線チューブホルダ エーモン 73991698

3435 配線チューブホルダ エーモン 73991698
3435 配線チューブホルダ エーモン 73991698
3435 配線チューブホルダ エーモン 73991698

配線チューブホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード73991698品番3435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単

内径(Φmm)7
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991689
2023-12-03
用途: 車内配線の整理
サービス業

5mmを購入。素材が硬いので内径ギリギリのケーブルは相当無理に押し込まないと入りません。もう少し柔軟な素材だといいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 73991698
2023-08-18
用途: コルゲートチューブ止め
金融・保険業

細いケーブルを10mmのコルゲートチューブに押し込んで、コルゲートチューブを止める為に使っています。良い形なので、見た目スッキリ。Φ30mmとか、太いのがあればいいな、と思いました。需用無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする