エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用結束材
エーモンの 車用配線固定/小物
配線モール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73991707
品番
3441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
貼り付けるだけ。
目立たないカラー。
専用両面テープ付。
用途
フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる
幅(mm)
約12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
6
全長(m)
約2
テープ長さ(m)
約1(付属専用両面テープ/×2本)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※伸縮によりサイズが変わります。