住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
スリムエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
73992285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途
芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
付属品
アンカー3本、ジョイント1個
色
黒
高さ(mm)
127
材質(本体)
ポリエチレン
長さ(m)
3
最小曲げ直径(mm)
1000
関連資料:
(0.4MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
※R施工は必要に応じてアンカーを追加してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません