住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
ロッキンエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2m×5本)
注文コード
73992337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途
インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
アンカー15本、ジョイント5個
色
黒
高さ(mm)
85
材質(本体)
黒ビニール(PVC)
長さ(m)
2
最小曲げ直径(mm)
1500
関連資料:
(0.4MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
※R施工は必要に応じてアンカーを追加してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません