住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
サスエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
73992398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP
国内工場で製造
用途
アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
付属品
アンカー3本、ジョイント1個
材質
SUS304
高さ(mm)
163
長さ(m)
2
最小曲げ直径(mm)
2000
関連資料:
(1.0MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません