住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
ルートバリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
高さ(mm)
305
材質(本体)
ポリプロピレン
注文コード
73992407
品番
H30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。
スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途
隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
ジョイント1個
色
黒
高さ(mm)
305
材質(本体)
ポリプロピレン
幅(m)
0.61
関連資料:
(0.6MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※ヘッドキャップはルートバリア 30S のみ付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73992407
H30
45476350
30S
ルートバリア
住友林業緑化
1セット(5枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
ナショナルブランドの相当品です