住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
ルートバリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
高さ(mm)
900
材質(本体)
ポリプロピレン
注文コード
73992434
品番
H90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。
スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途
隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
ジョイント1個
色
黒
高さ(mm)
900
材質(本体)
ポリプロピレン
幅(m)
0.61
関連資料:
(0.6MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※ヘッドキャップはルートバリア 30S のみ付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません