住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
サークルエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
サイズ
L
注文コード
73992468
品番
L(3個組)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
植栽の根元に設置する”正円型植栽見切材”です。
今までになかった「綺麗な円」のエッジラインが描けます。
掘削して設置するだけの簡単な施工方法。
アンカーは不要です。
材質
ポリプロピレン
色
黒
サイズ
L
高さ(mm)
150
内径(Φmm)
500
外径(Φmm)
580
関連資料:
(0.5MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません