MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
オペラグラス ペット300B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73992574
品番
ペット300B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
43×97×20
色
ブルー
質量(g)
70
倍率(倍)
3
対物レンズ有効径(mm)
25