MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
フリーフォーカス双眼鏡 FF-821
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73992714
品番
FF-821
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ピント合わせが要らないフリーフォーカスシリーズ
軽量コンパクトのフリーフォーカスタイプ。スタジアム観戦などに使いやすい8倍双眼鏡です。
ボディーはお洒落なパールホワイトとピンクの可愛らしいモデルです。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
サイズ(mm)
96×103×38
質量(g)
130
付属品
巾着ケース、ストラップ
色
ピンク
コーティング
マルチコート
明るさ
6.9
実視界(°)
6.5
ひとみ径(Φmm)
2.6