フリーフォーカス双眼鏡 FF-821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73992723 品番 FF-821
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ピント合わせが要らないフリーフォーカスシリーズ
軽量コンパクトのフリーフォーカスタイプ。スタジアム観戦などに使いやすい8倍双眼鏡です。
ボディーはパールホワイトにターコイズグリーンが映える爽やかなバイカラーモデルです。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 サイズ(mm)96×103×38 質量(g)130 付属品巾着ケース、ストラップ グリーン コーティングマルチコート 明るさ6.9 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする