MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73992739
品番
CB-101
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ
折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。
ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。
付属品
ケース、ストラップ
色
ブルー
質量(g)
125
倍率(倍)
6
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
18
サイズ(mm)
78×60×48
明るさ
9
ひとみ径(Φmm)
3
至近距離(m)
15
実視界(°)
7.5
注意
※この双眼鏡は15m以遠にピントが合うように調整されています。ご使用になる方の視力によりピントの合う位置が前後することがありますので、眼鏡等で視力を補正してからご使用ください。